Motion
40ASK11LRB

TSUBAKI (UST)
40ASK11LRB

40ASK11LRB
Artículo MI #03822078
No. Fabricante 40ASK11LRB
Precio409.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40ASK11LRB

40ASK11LRB
Artículo MI #03822078
No. Fabricante 40ASK11LRB
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
Precio409.00 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.141 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Número de Orificios  
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
40AS RIV 1L/K-1 CADENA