Motion
02-180108
02-180108
Artículo MI #03823479
No. Fabricante 02-180108
Precio130.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-180108
Artículo MI #03823479
No. Fabricante 02-180108
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
Precio130.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    46 mm
  • Longitud total
    88.8 mm
  • Ancho general
    15.8 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    +3000 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +3000 psi (líquido)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +248 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
SV3 10 CM 0 00 CONJUNTO 02-180108

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"