Motion
CJPB10-5-B
Cilindro de pasador, accionamiento Sgl, retorno por resorte
Artículo MI #03827230
No. Fabricante CJPB10-5-B
Precio17.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de pasador, accionamiento Sgl, retorno por resorte
Artículo MI #03827230
No. Fabricante CJPB10-5-B
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
Precio17.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Altura total
    22 mm
  • Longitud total
    32.5 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    2.45 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    49 N
  • Tamaño de la varilla
    5 mm
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    Barra de 5 mm / Sin rosca
  • Accidente cerebrovascular  
    5 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Se vende por separado
  • Material del cuerpo
    Latón
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CJP
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Panel
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +70 °C °F
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba a Mpa
    1
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CJP

Descripción general

Descripción del fabricante
CJPB10-5-B CILINDRO
  • Cilindro de pasador de retorno por resorte de acción simple
  • Diseño compacto que minimiza el espacio de montaje
  • Tres tamaños de orificio disponibles
  • Carreras disponibles de 5mm a 15mm
  • Dos estilos de montaje disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron