Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C16.80 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso45 lb
Detalles
- Detalles adicionalesDimensiones NEMA BA estándar. (Se puede añadir C-Face en ModExpress a los motores EBM para C-Face con base). Freno accionado por resorte. Apague la liberación manual. Se restablece automáticamente. Clase F aislada con factor de servicio 1.15 . Los motores tienen la eficiencia NEMA Premium® y son adecuados para el uso del inversor. Los frenos 230/460V están conectados en una caja de conductos que permite una conexión separada cuando se utilizan con un inversor.
- Amperios a tensión3.1 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
- AplicacionesMáquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.50 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de freno
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaApagado automático/manual
- UPC_NO781568407752
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación