Motion
KNO30-B
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KNO, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 47 mm, Longitud total de 2.6771 in, Capacidad de carga de 843.076 lbf, Abierto
Artículo MI #03827520
No. Fabricante KNO30-B
Precio280.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KNO, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 47 mm, Longitud total de 2.6771 in, Capacidad de carga de 843.076 lbf, Abierto
Artículo MI #03827520
No. Fabricante KNO30-B
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
Su precio$280.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    68 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Longitud total
    2.6771 pulg.
  • Ancho general
    68 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    843.076 lbf
  • Capacidad de carga
    3750 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Serie
    CONOCIMIENTO
  • Capacidad de carga estática
    640.737 lbf
  • UPC_NO
    4047643206662

Descripción general

Descripción del fabricante
KNO30-B COJINETE DE BOLAS DE ALINEACIÓN LINEAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo