Motion
9669L
Guantes de uso general NXG® - talla grande, recubiertos de poliuretano, muñequera de punto, material de nailon
Artículo MI #03827574
No. Fabricante 9669L
Precio2.88 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de uso general NXG® - talla grande, recubiertos de poliuretano, muñequera de punto, material de nailon
Artículo MI #03827574
No. Fabricante 9669L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.88 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Memphis
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    CE 2121
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    30451439669367

Descripción general

Descripción del fabricante
9669L NAILON NEGRO NEGRO POLIURETANO CALIBRE 13
  • Exterior de nylon 100 % calibre 13
  • Revestimiento de palma y dedos y muñeca 4”
  • Sensibilidad táctil de buena a excelente
  • Excelente comodidad, ajuste y agarre
  • Puntuación CE 2121
  • Color: negro
  • Aplicaciones: montaje, protección contra pelusas bajas, fabricación, manipulación de piezas pequeñas, uso general

También puede gustarle