Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Tamaño del orificio3 pulg.
- Diámetro máximo de holgura5.3970 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-20x1 3/4
- Peso4.790 lb
- Ancho1.3750 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPH-48-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452902433