Motion
UCS208LD1NR

NTN
UCS208LD1NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 49.2 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03827686
No. Fabricante UCS208LD1NR
Precio129.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCS208LD1NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 49.2 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03827686
No. Fabricante UCS208LD1NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio129.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    49.2 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    49.2 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M8x1
  • Peso
    1.411 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359227888
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6542 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4002 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UCS2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359227888

Descripción general

Descripción del fabricante
UCS208LD1NR