Motion
2422
Threadlocker - Medio, azul, anaeróbico, 30 g, jeringa
Artículo MI #03827895
No. Fabricante 2422
Precio93.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Threadlocker - Medio, azul, anaeróbico, 30 g, jeringa
Artículo MI #03827895
No. Fabricante 2422

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio93.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    30 g

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Bloqueo de roscas
  • Fuerza de torsión de ruptura
    350 pulg.
  • Color
    Azul
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Compensación de material
    Metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +650 °F
  • Tipo de paquete
    Jeringa
  • Fuerza de torsión predominante
    12 pulg.
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Medio
  • UPC_NO
    079340430556

Descripción general

Descripción del fabricante
1134601 BLOQUEADOR DE ROSCAS 2422

También puede gustarle