Motion
25005-9663

GARLOCK KLOZURE
25005-9663

Sello de aceite - División, 5.688 pulg. de diámetro del eje, 7.188 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #03827941
No. Fabricante 25005-9663
Precio211.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25005-9663

Sello de aceite - División, 5.688 pulg. de diámetro del eje, 7.188 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #03827941
No. Fabricante 25005-9663
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
Precio211.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.188 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.688 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 500 pies/min; 0.005 pulg. a 1,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 24
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
24X9663 MILL-DERECHA N SPLIT 5.688"ID
  • Servicio de baja velocidad
  • D.E. cónico

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos