Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.724 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena08B / 1/2 pulg.
- Anchura interior0.305 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.465 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.219 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Peso0.12 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso08B / 1/2 pulg.
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras2
- Número de hebras a lo largo2
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +140 °F
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Serie60
- Estándares cumplidosASME B29
- UPC_NO097039161062
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.