Motion
RS08B LAMBDA RIV

Tsubaki (UST)
RS08B LAMBDA RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 08B / 1/2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #03828129
No. Fabricante RS08B LAMBDA RIV
Precio97.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS08B LAMBDA RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 08B / 1/2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #03828129
No. Fabricante RS08B LAMBDA RIV
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
Su precio$97.74/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.819 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.305 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.305 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    4410 lb
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039551153

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS LAMBDA RS08BLAMRB BS
  • LAMBDA para estándares internacionales
  • Funciona a temperaturas de hasta 302°F
  • Reemplaza la cadena BS/DIN
  • Funcionamiento rentable y sin lubricante
  • Las placas de conexión de rodillos pesados aumentan ligeramente el ancho, lo que significa que se requieren enlaces de conexión LAMBDA de accionamiento.