Motion
UBG223NL  1 7/16 BOLA DE DEMTD BRG

Link-Belt (RRX)
UBG223NL 1 7/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03828155
No. Fabricante UBG223NL 1 7/16 UNMTD BALL BRG
Precio485.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
UBG223NL 1 7/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-7/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03828155
No. Fabricante UBG223NL 1 7/16 UNMTD BALL BRG
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
Su precio$485.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.7656 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662327431105

Descripción general

Descripción del fabricante
UBG223NL BRG y SS UBG223NL
  • Rodamiento de bolas de 1 7/16 in sin montar, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un labio, relubricable, diámetro exterior cilíndrico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo