Motion
1VP44 X 5/8 HOJA

Dodge
1VP44 X 5/8 SHEAVE

Polea de paso variable - Serie 1VP , ranura 1, tamaño de sección de banda A/B, calibre 0.6250 in, diámetro exterior 4.1500 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #03828185
No. Fabricante 1VP44 X 5/8 SHEAVE
Precio64.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1VP44 X 5/8 SHEAVE

Polea de paso variable - Serie 1VP , ranura 1, tamaño de sección de banda A/B, calibre 0.6250 in, diámetro exterior 4.1500 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #03828185
No. Fabricante 1VP44 X 5/8 SHEAVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de referencia
    2.9500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3.5 (3L) pulg., 3.8 (4L) pulg., 4.1 (5L) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.7 (3L) pulg., 2.8 (4L) pulg., 3.1 (5L) pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1500 pulg.
  • Ancho general
    1.9063 pulg.
  • Peso
    2.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    775829145453
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    1VP
  • UPC_NO
    775829145453

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP44 X 5/8 HOJA
  • Las series 1VP y 2VP de Baldor-Maska son poleas de velocidad variable con orificio acabado hechas de hierro fundido y diseñadas para servicio más pesado hasta 25HP
  • Disponibles en ranuras simples y dobles, ofrecen un rango de paso de 1.9 a 6.7 pulg. (cinta A) y 2.4 a 7.0 pulg. (cinta B)
  • El modelo tipo 2 tiene ajustes de bloqueo positivos
  • Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30