Motion
4060
GUIA 3/4 T 10 FT ELEVADOR
Artículo MI #03828242
No. Fabricante 4060
Precio1,069.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GUIA 3/4 T 10 FT ELEVADOR
Artículo MI #03828242
No. Fabricante 4060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,069.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    21-1/4 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    10-3/4 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    58 lb
  • Elevación estándar
    10 pies

Detalles

  • Recubrimiento de acabado corporal
    Abrigo en polvo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material de la cadena
    Acero
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Recuperando
    1
  • Serie
    640
  • UPC_NO
    043927640607
  • Capacidad de peso
    3/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
4060 ELEVADOR DE PALANCA 3/4TON SERIE DE ELEVACIÓN DE 10 PIES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo