Motion
737-08
Guantes resistentes a productos químicos, 12 pulg. L, M, PR
Artículo MI #03828266
No. Fabricante 737-08
Precio10.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos, 12 pulg. L, M, PR
Artículo MI #03828266
No. Fabricante 737-08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud  
    15 pulg.
  • Grosor
    22 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Patrón de agarre
    Bisque
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Nitri-Solve
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, ASTM 31X1, CE 3XX2, Cat III CE 0123, EN 374-1 JKL, EN 374-2 AQL 1.5, EN 374-3 2003 JKL, EN 388 3002, NFPA 1992
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    038054652388

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE NITRILO 737-08 22ML GR 15"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo