Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3881
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimientoHPPE
- Material del revestimiento/cubiertaDisneema
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, CE
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO30451439672237
Descripción general
- Dyneema® es extremadamente fresco para trabajar y ofrece la mejor resistencia a la abrasión de las fibras de alto rendimiento
- La capa exterior sin costuras proporciona protección contra la abrasión, el desgarro y el corte
- Varios revestimientos de palma y dedos mejoran el agarre y el desgaste
- Proporciona una capa exterior Dyneema® certificada por DSM de sal y pimienta de calibre 13 con revestimiento de PU gris en la palma y la yema del dedo
- Aplicaciones: aplicaciones abrasivas, montaje, manipulación de ladrillos, construcción, agricultura, mantenimiento general, paisajismo, fontanería, reciclaje, envío/recepción
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación