Motion
9672XL
Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A3, Palma y dedos recubiertos de poliuretano
Artículo MI #03828286
No. Fabricante 9672XL
Precio12.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A3, Palma y dedos recubiertos de poliuretano
Artículo MI #03828286
No. Fabricante 9672XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    Disneema
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, CE
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439672473

Descripción general

Descripción del fabricante
9672XL MEMPHIS DYNEEMA CALIBRE 13
  • Dyneema® es extremadamente fresco para trabajar y ofrece la mejor resistencia a la abrasión de las fibras de alto rendimiento
  • La capa exterior sin costuras proporciona protección contra la abrasión, el desgarro y el corte
  • Varios revestimientos de palma y dedos mejoran el agarre y el desgaste
  • Proporciona una capa exterior Dyneema® certificada por DSM de sal y pimienta de calibre 13 con revestimiento de PU gris en la palma y la yema del dedo
  • Aplicaciones: aplicaciones abrasivas, montaje, manipulación de ladrillos, construcción, agricultura, mantenimiento general, paisajismo, fontanería, reciclaje, envío/recepción

También puede gustarle