Motion
CP886
T024240 Trinquete de aire - Mango en línea, reversible, velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 50 pies-lb, Velocidad máx. de 160 rpm
Artículo MI #03828575
No. Fabricante CP886
Precio163.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
T024240 Trinquete de aire - Mango en línea, reversible, velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 50 pies-lb, Velocidad máx. de 160 rpm
Artículo MI #03828575
No. Fabricante CP886
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
Su precio$163.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    10.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.6 lb

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Incluye
    Herramienta de llave de trinquete de aire
  • Número de Upc del fabricante
    15451404161

Descripción general

Descripción del fabricante
CP886 3/8 LLAVE DE TRINQUETE
  • Diseño de cabezal compacto para un mejor acceso en lugares estrechos
  • Fácil agarre inverso para cambios direccionales sencillos

También puede gustarle