Motion
850-01-10

Shop Vac Corp
850-01-10

Aspiradora en húmedo/seco - Acero, 4.5 hp, 9 A, capacidad del tanque de 6 gal
Artículo MI #03829128
No. Fabricante 850-01-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shop Vac Corp
850-01-10

Aspiradora en húmedo/seco - Acero, 4.5 hp, 9 A, capacidad del tanque de 6 gal
Artículo MI #03829128
No. Fabricante 850-01-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    18 pies

Detalles

  • Amperaje
    9 A
  • Caballos de fuerza
    4.5 CV
  • Incluye
    Cepillo redondo
  • Material
    Acero
  • Cumple con los estándares de la industria
    UL
  • Tipo de potencia
    Eléctrico
  • Capacidad del tanque
    6 galones (EE. UU.)
  • Tipo de aspiradora
    Húmedo/seco
  • Método de recogida de vacío
    Sin bolsa
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
850-0110 6GAL 4.5HP VCA HÚMEDO/Seco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"