Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura6 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.43 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud de la manguera50.00 pies
- Peso de la manguera41.00 lb
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo6.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.43 pulg.
- Diámetro exterior1.43 pulg.
- Longitud total50.00 pies
- Peso total41.00 lb
- Grosor de la pared0.205 pulg.
- Peso41.00 lb
- Ancho1.43 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónConstrucción.
- AplicacionesConstrucción.
- Presión de estallido11200 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesZ
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma de cloropreno
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Weatherhead serie H245L
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de cloropreno
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH245L16
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
- Número de Upc del fabricante639789328809
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Presión máxima2800 psi
- Presión máxima de funcionamiento2800 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo2800 psi
- Temperatura mínima-70 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 212 °F
- Clasificación de presión2800 psi
- Código de segmentoA
- Estándares cumplidosSAE 100R16 Tipo S|Aprobado por MSHA
- Nombre comercial/de marcaSerie H245L
- Nombre/número comercialSerie H245L
- Material del tuboNitrilo
- Materiales del tuboNitrilo
- UPC_NO639789328809
- Presión de trabajo2800 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-70 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosEl acoplamiento de acoplamiento ciego de desconexión rápida universal (UQDB) Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de refrigeración líquida de centros de datos, proporcionando una conexión segura y autoalineable de acoplamiento ciego que cumple con las especificaciones del Open Compute Project (OCP). Su diseño de cara plana sin derrames, su construcción en acero inoxidable y su alto rendimiento de flujo ayudan a garantizar un funcionamiento fiable y sin fugas en sistemas de gestión térmica de misión crítica.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
Acoplamiento ADB de aluminio plano Danfoss Hansen diseñado para aplicaciones de refrigeración de centros de datos. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. El acoplamiento admite sistemas de gestión térmica eficientes al ofrecer alto rendimiento, durabilidad y menor tiempo de inactividad en las operaciones del centro de datos.