Motion
M007RVR044AR4

INGERSOLL-RAND
M007RVR044AR4

Motor neumático multivanos Serie M007 - 0.64 hp, velocidad libre 420 rpm, 33.0 cfm
Artículo MI #03829459
No. Fabricante M007RVR044AR4
Precio3,535.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
M007RVR044AR4

Motor neumático multivanos Serie M007 - 0.64 hp, velocidad libre 420 rpm, 33.0 cfm
Artículo MI #03829459
No. Fabricante M007RVR044AR4
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
Precio3,535.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.13 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    1/2 in Llave redonda
  • Par de parada
    24.8 pulg.
  • Par de arranque
    18.6 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    33.0 cfm
  • Velocidad libre
    420 rpm
  • Potencia máxima
    0.64 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    210 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
M007RVR044AR4 INGERSOLL R
  • No se quema: se puede parar o sobrecargar durante largos períodos sin daños
  • La ausencia de acumulación de calor o chispas hacen que los motores neumáticos sean ideales para su uso en aplicaciones inflamables o explosivas
  • La válvula de cuatro vías permite la inversión instantánea del motor con el giro de una válvula
  • El motor neumático en funcionamiento expande el aire, lo que permite que los motores funcionen a temperaturas de hasta 150°F y algunos motores de hasta 300°F con grasa, lubricante y sellos especiales
  • Potencia máxima en tamaño mínimo
  • Utiliza una amplia gama de velocidades mediante el uso de una válvula simple en su línea de suministro de aire de entrada
  • La puesta en marcha con cámara de aire reduce la tensión de su equipo
  • Brida de dos orificios “A” estándar, brida de cuatro orificios “B” opcional disponible
  • Opciones de eje roscado 3/8”-24 o 1/2”-20 disponibles
  • Opción de accionamiento cuadrado disponible

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"