Motion
1VM50 X 7/8 FHP VICEPRESIDENTE DE HOJA

DODGE
1VM50 X 7/8 FHP VP SHEAVE

Polea de paso variable - 3L, 4L, 5L, A, sección de correa B, ranura 1, D.E. 4.7500 pulg., acabado con ranura y acero inoxidable, tamaño de orificio 0.8750 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #03829619
No. Fabricante 1VM50 X 7/8 FHP VP SHEAVE
Precio78.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1VM50 X 7/8 FHP VP SHEAVE

Polea de paso variable - 3L, 4L, 5L, A, sección de correa B, ranura 1, D.E. 4.7500 pulg., acabado con ranura y acero inoxidable, tamaño de orificio 0.8750 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #03829619
No. Fabricante 1VM50 X 7/8 FHP VP SHEAVE
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
Su precio$78.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de referencia
    4.1000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4.1 (3l) pulg., 4.4 (4L) pulg., 4.7 (5L) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    3.3 (3L) pulg., 3.4 (4L) pulg., 3.7 (5L) pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Peso
    2.8 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    No utilice las clasificaciones de correa de ranura de agarre B con poleas MVL
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Número de Upc del fabricante
    775829165291
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    VM
  • UPC_NO
    775829165291

Descripción general

Descripción del fabricante
1VM50X7/8 HOJA DE AJUSTE
  • Aplicaciones HVAC
  • Diseñado para aplicaciones de hasta 5HP
  • Rango de orificio de 1/2 a 7/8 pulg.
  • Envasado a granel 20 por caja
  • Diseñado para utilizarse con la serie MFAL
  • Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"