Motion
P2B-LTB7-215

Dodge
P2B-LTB7-215

Unidad de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 in, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03830036
No. Fabricante P2B-LTB7-215
Precio1,639.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-LTB7-215

Unidad de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 in, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03830036
No. Fabricante P2B-LTB7-215
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
Precio1,639.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.3300 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-20,TS-250

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Diario

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BLTB7215 (034596)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos