Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera30 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Envasado en una caja compacta de alta resistencia moldeada con plástico resistente a impactos y manchas • El modelo 1442 viene completo con la batería 14.4V PowerLuber, un cargador "Smart" de 110V horas (modelo 1410) y una manguera flexible 30” con protector de resorte (modelo 1230) • El modelo #1444 incluye una segunda batería recargable 14.4V NiCad (modelo 1401) para una aplicación ininterrumpida de lubricante
- Tipo de llenado3-Way
- Caudal8-1/2 oz/min
- Tipo de mangueraFlexible
- IncluyeBatería recargable Ni-Cad modelo 1401
- Presión máxima de funcionamiento7500 psi
- Tipo de productoPistolas de grasa
- UPC_NO095992097978
- Voltaje14.4 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
LUBRA DE ALIMENTACIÓN DE 1442 14.4 V CON CAJA
- Envasado en una caja compacta de alta resistencia moldeada con plástico resistente a impactos y manchas
- El modelo 1442 viene completo con la batería 14.4V PowerLuber, un cargador "Smart" de 110V horas (modelo 1410) y una manguera flexible 30” con protector de resorte (modelo 1230)
- El modelo n.o 1444 incluye una segunda batería recargable NiCad 14.4V (modelo 1401) para una aplicación de lubricante ininterrumpida