Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total5.27 pulg.
- Longitud total10.71 pulg.
- Ancho general4.20 pulg.
- Peso14.70 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno - 82.50 (3.248) Diámetro X 3.05 (0,120) Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo57 l/min
- Desplazamiento14.90 pulg.3/r
- Presión intermitente155 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo183 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloEstándar
- SerieMotor de la serie T con freno
- Tipo de ejeSpline
Descripción general
- Diseño integrado, compacto y patentado
- Capacidad de combinar 4 artículos de inventario en un solo conjunto
- Freno integrado de montaje trasero con ventaja de 6:1 par
- Puerto de acceso para liberación manual del freno
- Solución de sistema empaquetado rentable
- Simplifica los requisitos de pedidos e inventario
- Reduce la mano de obra de montaje
- Flexibilidad de diseño