Motion
263-3320-002
Unidad de control de dirección hidráulica - Series 110, 230 y 450
Artículo MI #03830301
No. Fabricante 263-3320-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Series 110, 230 y 450
Artículo MI #03830301
No. Fabricante 263-3320-002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.06 pulg.
  • Longitud total
    5.71 pulg.
  • Ancho general
    3.70 pulg.

Detalles

  • Caudal continuo
    38 l/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Caudal máximo
    60 l/min
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Serie
    110, 230, 450
  • Presión de trabajo
    241 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 263-3320-002
  • Perno en la válvula prioritaria
  • Centro abierto
  • Centro cerrado
  • Válvulas integrales
  • Detección de carga

También puede gustarle