Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 1-1/4 pulg.
- Tamaño del flujoTamaño 08 = 0.008 GPR
Detalles
- Conjunto de configuraciónBrida montada con válvula de alivio
- Presión máxima150 psi
- Caudal máximo16.2 gpm
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido - Construcción estándar
- SelloEmbalaje
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoEngranaje helicoidal
- Materiales húmedosEngranajes de hierro dúctil, rodamientos de bronce, ejes de acero endurecido/hierro dúctil