Motion
4622HBFRV
Serie 3600 - Bomba de engranaje helicoidal 4622HBFRV , 165.0 gpm, 125 psi, puertos NPT 180° de 4 pulg.
Artículo MI #03830484
No. Fabricante 4622HBFRV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 3600 - Bomba de engranaje helicoidal 4622HBFRV , 165.0 gpm, 125 psi, puertos NPT 180° de 4 pulg.
Artículo MI #03830484
No. Fabricante 4622HBFRV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 4 pulg.
  • Tamaño del flujo
    Tamaño 22 = Hasta 0.22/0.23 GPR

Detalles

  • Conjunto de configuración
    Puertos bridados con cojinete de bolas exterior y válvula de alivio interna única
  • Presión máxima
    125 psi
  • Caudal máximo
    165.0 gpm
  • Orientación del puerto
    Puertos 180°
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Embalaje
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Engranaje helicoidal
  • Materiales húmedos
    Engranajes de hierro endurecido estándar, rodamientos de bronce estándar, ejes de acero estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA 4622-HBFRV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo