Motion
8C2AT-8RFFORX

GATES RUBBER CO
8C2AT-8RFFORX

Adaptador recto 7231-14145 -
Artículo MI #03830595
No. Fabricante 8C2AT-8RFFORX
Precio55.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8C2AT-8RFFORX

Adaptador recto 7231-14145 -
Artículo MI #03830595
No. Fabricante 8C2AT-8RFFORX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$55.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 FFORX
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.37 pulg.
  • Tamaño SAE
    J1453 Junta tórica para cara
  • Tamaño de la rosca
    13/16-16 ORS
  • Tamaño de rosca 1
    13/16-16
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos tipo T acoplables en campo proporcionan una solución cuando no se dispone de engaste.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    2-Wire Global G2, Global G2L PolarFlex, engrasador caliente
  • Número de Upc del fabricante
    072053982541
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053982541

Descripción general

Descripción del fabricante
8 C2AT-8RFFORX
  • Para usar con mangueras G1, G2H y G2L Roscas populares de 1/2 pulg.; a 1-1/2 pulg.; I; D; Consulte el catálogo hidráulico 431-2080 de Gates para obtener instrucciones de instalación;