Motion
PLO27E

BRADY
PLO27E

Bloqueos de enchufe eléctrico 4.62 in An x 6.42 in L x 3.78 in P
Artículo MI #03831448
No. Fabricante PLO27E
Precio26.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
PLO27E

Bloqueos de enchufe eléctrico 4.62 in An x 6.42 in L x 3.78 in P
Artículo MI #03831448
No. Fabricante PLO27E
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
Precio26.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de bloqueo
    3.78 pulg.
  • Longitud de bloqueo
    6.42 pulg.
  • Diámetro de ancho de bloqueo
    4.62 pulg.
  • Tamaño máx. del enchufe
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de equipo eléctrico
    Enchufe
  • Material
    PS
  • Mensaje
    No enchufar
  • Idioma del mensaje
    Inglés
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • UPC_NO
    75447345847
  • Voltaje
    110 V, 220 V, 550 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PLO27E BLOQUEO DEL TAPÓN DE CIERRE GRANDE ROJO

You May Also Like