Especificaciones
Dimensiones
- Ancho3.700
Detalles
- ColorBlanco
- Código de armonización3926.90.9989
- Número de catálogo del fabricante87696
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante754473876968
- MaterialPoliéster laminado en una etiqueta de plástico
- FormaRectángulo
- Hoja de datos técnicos
- TipoEtiqueta
Descripción general
- Las etiquetas de plástico duradero están hechas de plástico B-418 que es liviano, no corrosivo, no conductor y resistente a los impactos. Diseñado para uso en la industria de servicios públicos y otros entornos hostiles Tiene un área de etiqueta de 3 pulg. x 1-1/2 pulg. Soporta temperaturas de -40 a 260° F Tiene esquinas redondeadas y orificios preperforados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación