Motion
87711

BRADY
87711

Etiquetas de válvula en blanco Plástico 3.2 in Al x 4.7 in An Marrón
Artículo MI #03831719
No. Fabricante 87711
Precio10.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
87711

Etiquetas de válvula en blanco Plástico 3.2 in Al x 4.7 in An Marrón
Artículo MI #03831719
No. Fabricante 87711
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
Precio10.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    4.750

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Código de armonización
    3926.90.9989
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    87711
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473877118
  • Material
    Poliéster laminado en una etiqueta de plástico
  • Forma
    Rectángulo
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiqueta

Descripción general

Descripción del fabricante
87711 ETIQUETA POLIPROP.,MARRÓN,2.5 PULG. X 4.0 PULG.
  • Las etiquetas de plástico duradero están hechas de plástico B-418 que es liviano, no corrosivo, no conductor y resistente a los impactos. Diseñado para uso en la industria de servicios públicos y otros entornos hostiles Tiene un área de etiqueta de 2.5 pulg. Al x 4 pulg. W o menor Soporta temperaturas de -40 a 260° F Tiene esquinas redondeadas y orificios preperforados

También puede gustarle