Motion
87712

BRADY
87712

Etiquetas de válvula en blanco de plástico 2.2 in Al x 3.7 in An Tan
Artículo MI #03831720
No. Fabricante 87712
Precio9.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
87712

Etiquetas de válvula en blanco de plástico 2.2 in Al x 3.7 in An Tan
Artículo MI #03831720
No. Fabricante 87712
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
Precio9.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    3.700

Detalles

  • Color
    Tostado
  • Código de armonización
    3926.90.9989
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    87712
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473877125
  • Material
    Poliéster laminado en una etiqueta de plástico
  • Forma
    Rectángulo
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiqueta

Descripción general

Descripción del fabricante
87712 ETIQUETA POLIPROP., BRONCEADO, 1.5 PULG. X 3.0 PULG.
  • Las etiquetas de plástico duradero están hechas de plástico B-418 que es liviano, no corrosivo, no conductor y resistente a los impactos. Diseñado para uso en la industria de servicios públicos y otros entornos hostiles Tiene un área de etiqueta de 3 pulg. x 1-1/2 pulg. Soporta temperaturas de -40 a 260° F Tiene esquinas redondeadas y orificios preperforados
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good