Motion
66063

BRADY
66063

Etiqueta de bloqueo - Mensaje: Peligro - No utilizar, Material de poliéster, Negro/Rojo sobre blanco, Incluye: Sujeciones de nailon
Artículo MI #03832416
No. Fabricante 66063
Precio47.59 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
66063

Etiqueta de bloqueo - Mensaje: Peligro - No utilizar, Material de poliéster, Negro/Rojo sobre blanco, Incluye: Sujeciones de nailon
Artículo MI #03832416
No. Fabricante 66063
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
Precio47.59 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Grosor
    0.01 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro/rojo sobre blanco
  • Material del ojal
    Latón
  • Incluye
    Sujeciones de nailon
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje (delantero)
    Peligro - No operar
  • Devolución del mensaje
    ¡Esta fuente de energía ha sido BLOQUEADA! La retirada no autorizada de este candado/etiqueta puede dar lugar a una descarga inmediata
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1910.145
  • Etiqueta o etiqueta
    Etiqueta
  • UPC_NO
    75447366063

Descripción general

Descripción del fabricante
66063 ETIQUETAS DE BLOQUEO
  • Poliéster de alta resistencia
  • Los gráficos totalmente encapsulados resisten la humedad, la grasa, los productos químicos y las temperaturas extremas
  • Acepta lápiz, bolígrafo y marcador (el bolígrafo y el marcador se pueden borrar completamente con alcohol isopropílico, lo que permite un uso repetido)
  • Sostiene hasta 80 libras de fuerza de tracción, evitando la extracción accidental
  • 3/8” ojal de latón de alta resistencia que acepta la mayoría de grilletes de candado
  • El paquete estándar incluye 25 etiquetas y sujetadores de nailon
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"