Motion
86545

BRADY
86545

Etiquetas bloqueadas PRECAUCIÓN Poliéster de alta resistencia 5.75 x 3 Negro sobre amarillo 10/PK
Artículo MI #03832476
No. Fabricante 86545
Precio54.86 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
86545

Etiquetas bloqueadas PRECAUCIÓN Poliéster de alta resistencia 5.75 x 3 Negro sobre amarillo 10/PK
Artículo MI #03832476
No. Fabricante 86545
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
Precio54.86 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    3.450

Detalles

  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Código de armonización
    4911.99.8000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    86545
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473865450
  • Material
    Poliéster
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiquetas bloqueadas

Descripción general

Descripción del fabricante
86545 ETIQUETAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
  • Las etiquetas de prevención de accidentes de poliéster económico (B-851) son perfectas para marcar advertencias in situ de condiciones peligrosas. El poliéster B-851 rígido económico con ojales de latón supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA para dispositivos de etiquetado Superficie de escritura texturizada que permite firmas autorizadas, fechas y otras instrucciones especiales Las etiquetas incluyen ojales de latón laminado de 3/8 pulg. y vienen completas con sujetadores de nailon Soporta la humedad, la grasa y la suciedad