Motion
86560

BRADY
86560

Etiqueta de inspección y reparación: material de poliéster, uso en exteriores, 3 in de ancho, 5-3/4 in de alto
Artículo MI #03832491
No. Fabricante 86560
Precio29.81 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
86560

Etiqueta de inspección y reparación: material de poliéster, uso en exteriores, 3 in de ancho, 5-3/4 in de alto
Artículo MI #03832491
No. Fabricante 86560
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
Precio29.81 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Grosor
    0.01 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde sobre blanco
  • Material del ojal
    Metal
  • Uso en interiores o exteriores
    Exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje (delantero)
    INSPECCIONE ESTA UNIDAD CUIDADOSAMENTE ANTES DE FIRMAR EL REGISTRO DE INSPECCIÓN / NO RETIRE ESTA ETIQUETA
  • Asunto del mensaje
    Primeros auxilios
  • Número de lados
    2
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593, ASTM D 638, OSHA 1910.145
  • Tipo
    Etiqueta de inspección y reparación
  • UPC_NO
    75447386560

Descripción general

Descripción del fabricante
86560 ETIQUETAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MATERIALES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"