Motion
86629

BRADY
86629

Etiqueta de inspección y reparación: material de poliéster, uso en exteriores, 4 in de ancho, 7 in de alto
Artículo MI #03832554
No. Fabricante 86629
Precio59.51 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
86629

Etiqueta de inspección y reparación: material de poliéster, uso en exteriores, 4 in de ancho, 7 in de alto
Artículo MI #03832554
No. Fabricante 86629
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
Precio59.51 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Grosor
    0.01 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Material del ojal
    Metal
  • Uso en interiores o exteriores
    Exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje (delantero)
    PRECAUCIÓN Este andamio NO CUMPLE con las especificaciones federales/estatales de OSHA TODOS los empleados que trabajen desde este andamio deben usar un arnés de seguridad aprobado. NO ALTERAR
  • Devolución del mensaje
    PRECAUCIÓN Este andamio NO CUMPLE con las especificaciones federales/estatales de OSHA
  • Encabezado de mensaje
    Precaución
  • Asunto del mensaje
    Registro de inspección no específico
  • Número de lados
    2
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1910.145
  • Tipo
    Etiqueta de inspección y reparación
  • UPC_NO
    75447386629

Descripción general

Descripción del fabricante
86629 ETIQUETAS DE AJUSTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos