Motion
86699

BRADY
86699

Escalera de escalera DAÑADA/NO SEGURA DO NOT USE Papel 7" Al x 4" An BK/RD/WH 100PK
Artículo MI #03832615
No. Fabricante 86699
Precio202.16 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
86699

Escalera de escalera DAÑADA/NO SEGURA DO NOT USE Papel 7" Al x 4" An BK/RD/WH 100PK
Artículo MI #03832615
No. Fabricante 86699
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
Precio202.16 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    4.250

Detalles

  • Color
    Negro, rojo sobre blanco
  • Código de armonización
    4821.10.4000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores
  • Número de catálogo del fabricante
    86699
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473866990
  • Material
    Papel
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiqueta de escalera

Descripción general

Descripción del fabricante
86699 ETIQUETAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
  • B-853 es una cartulina impresa en superficie que se utiliza para el etiquetado temporal en un entorno no hostil. La excelente superficie de escritura de B-853 Cardstock es ideal para agregar notas personalizadas en el momento y otra información Las etiquetas de cartón de papel se recomiendan para uso en interiores solamente Las etiquetas de cartón proporcionan una opción de material económica, pero duradera No se recomienda para la exposición a productos químicos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"