Motion
SP2B-S2-106R

Dodge
SP2B-S2-106R

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 1-3/8 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03835259
No. Fabricante SP2B-S2-106R
Precio763.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SP2B-S2-106R

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 1-3/8 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03835259
No. Fabricante SP2B-S2-106R
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
Precio763.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.63 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    20800 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    071790
  • Velocidad máxima
    2900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    22208
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    21000 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476366353

Descripción general

Descripción del fabricante
SP2B-S2-106R 071790

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos