Motion
SEP2B-IP-308R

Dodge
SEP2B-IP-308R

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03835323
No. Fabricante SEP2B-IP-308R
Precio3,679.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SEP2B-IP-308R

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03835323
No. Fabricante SEP2B-IP-308R
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
Precio3,679.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.17 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-200, LD-30

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    65500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    071884
  • Velocidad máxima
    1825 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    22218
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    81500 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476366902

Descripción general

Descripción del fabricante
SEP2B-IP-308R 071884