Motion
SEP2B-IP-110RE

Dodge
SEP2B-IP-110RE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-5/8 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03835327
No. Fabricante SEP2B-IP-110RE
Precio984.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SEP2B-IP-110RE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-5/8 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03835327
No. Fabricante SEP2B-IP-110RE
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
Precio984.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.8100 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    20800 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    071888
  • Velocidad máxima
    3725 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    22209
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    22000 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476366940

Descripción general

Descripción del fabricante
SEP2B-IP-110RE 071888