Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1300 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/4 pulg.
- Longitud del orificio3.5 pulg.
- Tamaño del marco de captaciónHD-250
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga dinámica41500 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- LubricaciónGrasa
- Material071910
- Velocidad máxima2250 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Tipo de selladoContacto de tres labios
- Sensor listoSí
- Serie22215
- Fijación del ejeAdaptador Push-Pull
- Capacidad de carga estática53000 lbf
- TipoCojinete del bloque de la almohada
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO782476364922
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeOPTIFY es una plataforma de supervisión de estado fácil de usar que proporciona indicaciones generales de estado de los activos de forma remota, lo que te permite saber cuándo se necesita mantenimiento antes de que sea demasiado tarde.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.