Motion
P4B544-ISAF-800R HYD

Dodge
P4B544-ISAF-800R HYD

Rodamiento de bloque de almohada hidrodinámico - 8 pulg., orificio, hierro dúctil
Artículo MI #03835417
No. Fabricante P4B544-ISAF-800R HYD
Precio21,487.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B544-ISAF-800R HYD

Rodamiento de bloque de almohada hidrodinámico - 8 pulg., orificio, hierro dúctil
Artículo MI #03835417
No. Fabricante P4B544-ISAF-800R HYD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21,487.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    9.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    8 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    SAF
  • Diámetro del eje
    8.0000 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    365000 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    072000
  • Velocidad máxima
    950 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Tipo de sello
    Auxiliar
  • Tipo de sellado
    Auxiliar
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    22244
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    550000 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476318437

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B544-ISAF-800R HYD 072000