Motion
P4B048-ISAF-900R HYD

Dodge
P4B048-ISAF-900R HYD

Rodamiento de bloque de almohada hidrodinámico - 9 pulg., orificio, hierro dúctil
Artículo MI #03835418
No. Fabricante P4B048-ISAF-900R HYD
Precio22,047.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B048-ISAF-900R HYD

Rodamiento de bloque de almohada hidrodinámico - 9 pulg., orificio, hierro dúctil
Artículo MI #03835418
No. Fabricante P4B048-ISAF-900R HYD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22,047.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    8.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    9 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    SAF
  • Diámetro del eje
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    260000 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    072001
  • Velocidad máxima
    800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Tipo de sello
    Auxiliar
  • Tipo de sellado
    Auxiliar
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    23048
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    490000 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476318451

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B048-ISAF-900R HYD 072001