Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3-3/16 pulg.
- Longitud del orificio4.1700 pulg.
- Dimensiones de la carcasaS-2000
- Diámetro exterior de la plaquita160 mm
- Espaciado máx. entre orificios de pernos6.7200 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos6.7200 pulg.
- Peso34.29 lb
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de brida redonda IP
- País de origenEE. UU.
- Descripción072191 SF4S-IP-303R
- Capacidad de carga dinámica65500 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Descripción largaEl SF4S-IP-303R es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de acero con un montaje de brida de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo montado en el adaptador y un sello de contacto Trident de triple extremo en la serie SF4S-IP . La unidad pesa 34.290 libras.
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante072191
- Material072191
- RPM Máx.1825 rpm
- Velocidad máxima1825 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Sensor listoSí
- SerieSF4S-IP
- Fijación del ejeAdaptador Push-Pull
- Capacidad de carga estática81500 lbf
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO782476367824
Descripción general
- Montaje del adaptador de presionar-halar
- Velocidades limitantes de grasa un 30 % superiores a las de los soportes de tornillos de fijación
- El mismo elemento rodante que el cojinete S-2000
- Los bloques de almohada son intercambiables con dimensiones S-2000 en todos los tamaños
- Todas las carcasas son de hierro gris de clase 30
- 2 bloques de almohada de pernos, 4 cojinetes de brida de pernos, brida pilotada y tomas 1-1/8” a 4” 4 bloques de almohada de pernos en tamaños 2-3/8” a 5”
- Orificios de tornillo de gato estándar en bridas pilotadas
- Puede reemplazar cojinetes de bolas de la serie 300 en muchas aplicaciones
- Sistema de montaje del adaptador patentado
- La potencia de sujeción superior reduce la corrosión por fricción causada por la vibración
- Instalación preparada para eje
- No se requieren herramientas especiales para la instalación
- DODGE El triple sello TRIDENT proporciona un sistema de sellado superior
- El sello/tierra en el diámetro exterior del anillo interior mantiene la presión de contacto completa incluso cuando está desalineado
- Menos daños en el eje en comparación con los montajes de tornillos de fijación
- Menor daño por vibración en comparación con los montajes de tornillos de fijación