Motion
SF4S-IP-200RE

Dodge
SF4S-IP-200RE

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Aparato de rodillo esférico, 2 pulg. de calibre , montaje de brida 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de acero
Artículo MI #03835469
No. Fabricante SF4S-IP-200RE
Precio1,302.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SF4S-IP-200RE

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Aparato de rodillo esférico, 2 pulg. de calibre , montaje de brida 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de acero
Artículo MI #03835469
No. Fabricante SF4S-IP-200RE
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
Precio1,302.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.8600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Diámetro exterior de la plaquita
    90 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.0700 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.0700 pulg.
  • Peso
    9.02 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida redonda IP
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    072209 SF4S-IP-200RE
  • Capacidad de carga dinámica
    22000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    072209
  • Velocidad máxima
    3520 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    22210
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    24000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476368005

Descripción general

Descripción del fabricante
SF4S-IP-200RE 072209
  • Montaje del adaptador de presionar-halar
  • Velocidades limitantes de grasa un 30 % superiores a las de los soportes de tornillos de fijación
  • El mismo elemento rodante que el cojinete S-2000
  • Los bloques de almohada son intercambiables con dimensiones S-2000 en todos los tamaños
  • Todas las carcasas son de hierro gris de clase 30
  • 2 bloques de almohada de pernos, 4 cojinetes de brida de pernos, brida pilotada y tomas 1-1/8” a 4” 4 bloques de almohada de pernos en tamaños 2-3/8” a 5”
  • Orificios de tornillo de gato estándar en bridas pilotadas
  • Puede reemplazar cojinetes de bolas de la serie 300 en muchas aplicaciones
  • Sistema de montaje del adaptador patentado
  • La potencia de sujeción superior reduce la corrosión por fricción causada por la vibración
  • Instalación preparada para eje
  • No se requieren herramientas especiales para la instalación
  • DODGE El triple sello TRIDENT proporciona un sistema de sellado superior
  • El sello/tierra en el diámetro exterior del anillo interior mantiene la presión de contacto completa incluso cuando está desalineado
  • Menos daños en el eje en comparación con los montajes de tornillos de fijación
  • Menor daño por vibración en comparación con los montajes de tornillos de fijación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos