Motion
SFC-IP-112RE

Dodge
SFC-IP-112RE

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Estructura de rodillo esférica, 1-3/4 pulg. de diámetro interior , montaje de brida piloto de 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero
Artículo MI #03835572
No. Fabricante SFC-IP-112RE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SFC-IP-112RE

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Estructura de rodillo esférica, 1-3/4 pulg. de diámetro interior , montaje de brida piloto de 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero
Artículo MI #03835572
No. Fabricante SFC-IP-112RE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6300 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.81 pulg.
  • Peso
    8.300 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El SFC-IP-112RE es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 1-3/4 in, cojinete flotante y 5.1250 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de acero con un montaje de brida piloto de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo montado en el adaptador y un sello de contacto Trident de triple extremo en la serie SFC-IP. La unidad pesa 8.300 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    072315
  • Material
    072315
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    SFC-IP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476369033

Descripción general

Descripción del fabricante
SFC-IP-112RE 072315

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos