Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.7500 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Longitud del orificio2.8400 pulg.
- Dimensiones de la carcasaS-2000
- Diámetro exterior de la plaquita90 mm
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4.0700 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4.0700 pulg.
- Peso8.46 lb
Detalles
- Tipo de cojineteBrida piloto S-2000
- País de origenEE. UU.
- Descripción072392 SF4S-S2-200R
- Capacidad de carga dinámica22000 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónGrasa
- Material072392
- Velocidad máxima2200 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Sensor listoSí
- Serie22210
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Capacidad de carga estática24000 lbf
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO782476369781
Descripción general
- Disponible con TRIDENT y opciones de sello de laberinto para un rendimiento duradero y versatilidad de aplicación
- Capacidad de expansión de hasta 3/8” y convertible en el campo de ambas formas entre no expansión y expansión
- Fabricado con procesos de alta calidad, consistentes y repetibles en nuestras instalaciones con certificación ISO 9001 en Marion, NC
- Listo para instalar directamente desde el primer momento para ahorrar un tiempo valioso
- Los estilos de carcasa de bloque de almohada de dimensión E incluyen orificios de pernos alargados para facilitar los intercambios
- Anillo interior carburado para resistir las grietas
- Mayor potencia de sujeción con el soporte de collar Springlok de 65 grados en comparación con las opciones de 90 y 120 grados
- Rodamientos de rodillos esféricos grandes y de alta capacidad para maximizar el área de contacto
- Capaz de desalineación estática o dinámica de hasta dos grados
- El anclaje del sello cónico mantiene el contacto total del sello, incluso cuando está desalineado
- Permite la instalación del sensor Dodge para supervisar de forma remota el estado de los cojinetes con OPTIFY
- Datos en tiempo real para reducir el tiempo de inactividad, mejorar la fiabilidad y operar de forma segura
- La cubierta de extremo a presión maximiza la seguridad y el sellado con acabado de recubrimiento en polvo amarillo de seguridad y hay dos opciones disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.