Motion
VMQ145T160BE0622AAAANL00A032

VICKERS BY DANFOSS
VMQ145T160BE0622AAAANL00A032

710-0096-032 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #03842919
No. Fabricante VMQ145T160BE0622AAAANL00A032
Precio7,364.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
VMQ145T160BE0622AAAANL00A032

710-0096-032 Bomba de paleta hidráulica -
Artículo MI #03842919
No. Fabricante VMQ145T160BE0622AAAANL00A032
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
Precio7,364.37 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Desplazamiento
    160 cm3/r
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F, 180 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm, 2200 rpm
  • Caudal máximo
    82-1/2 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3800 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    VMQ1
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
VMQ145T160BE0622AAAANL00A032

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"